Scatole in PP in set, rosso, Modello: LB500E

Codice art.: 963361 LB500E
Imposta il prezzo 30 Articolo (9,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello LB500E
Altezza 81 mm
Larghezza 91 mm
Profondità 500 mm
Colore rosso
Contenuto per scatola 30
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Codice del produttore VPE 19501541

Descrizione

Per:

Scaffalature metalliche multiuso n. art. 990000990015 con profondità di 400 e 500 mm e scaffalature a innesto con ripiani n. art. 990201990216, scaffali con ripiani n. art. 990500990506, n. art. 990540990546, scaffali a campata lunga n. art. 990700990715 e n. art. 990740990755.

Nota:

Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello