Set di vaschette a bocca di lupo in PE SB2

Codice art.: 963325 SB2
Imposta il prezzo 10 Articolo (22,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello SB2
    Capacità 23,1 l
    Altezza 200 mm
    Larghezza 310 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza interna 280 mm
    Profondità interna 445 mm
    Materiale Polietilene
    Colore grigio
    Predisposizione per coperchio si
    Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
    Predisposizione per finestrella si
    Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
    Impilabile si
    Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
    Arresto nei cassetti no
    Contenuto per scatola 10
    Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963325 SB2
    EAN / GTIN 4009292800110
    Codice del produttore VPE 19100214

    Descrizione

    Per:

    Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

    Nota:

    Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello