Torre girevole vuota, Modello: 0

Codice art.: 963254 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.760 mm
680 mm
Portata 480 kg
Campo d’impiego Astuccio per minuteria
Tipo di prodotto Torre girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Codice del produttore 137447

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Per 12 dispenser a cassetti n. art. 963251 Dim. 8 − 60.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello