Assortimento giravite a percussione

Codice art.: 96323001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96323001
EAN / GTIN 4018754261710
Codice del produttore 96323001
Numero-L L60010 5673
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti M5-M10
  • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
Contenuto, 1 pezzo ciascuno:
  • Avvitatore a impulsi N. 4030
  • Pezzi di collegamento N. 4035; N. 4036
  • Inserti per cacciaviti con punta a taglio per viti a taglio n. 4040-4044
  • Inserti per cacciaviti Phillips PH per viti Phillips n. 4050-4052
  • Inserti per cacciaviti a punta esagonale incassata per viti a esagono cavo N. 4055-4058
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 16
    • Altezza mm (h): 60 mm
    • Lunghezza [mm]: 230 mm
    • Peso: 1264 g
    • Larghezza mm (b): 130 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello