Set di chiavi maschio esagonali 0

Codice art.: 962871 0
Sconto
26,08 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in E: 9×36
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 75

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in E 9×36
    Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
    Altezza minima appropriata frontalino cassetti 75 mm
    Larghezza 149 mm
    Profondità 598 mm
    Larghezza in E 9 E
    Profondità in E 36 E
    Larghezza dei cassetti riempiti in E 9 E
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 962871 0
    EAN / GTIN 4045197765802
    Codice del produttore 962871 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
    Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

    Per:

    Armadi per utensili / cassetti con profondità 36 E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) della larghezza dei cassetti.

    Fornitura:

    Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962871 Dim. 0: 1 pz.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello