Set di divisorie varie

Codice art.: 961190
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
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
    Altezza 48 mm
    Per cassetti larghezza utile 320 mm
    Per cassetti profondità utile 520 mm
    Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 961190
    EAN / GTIN 4037519005437
    Codice del produttore AQ-5531-CH8000

    Descrizione

    Per:

    Cassetti della serie di banchi da lavoro KOMBI (larghezza 430 mm) e postazione di lavoro.
    Superficie utile dei cassetti 320×520 mm.

    Fornitura:

    3 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 96×96;
    2 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 144×144;
    1 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 96×144;
    1 UNI-Box n. art. 960910 Dim. 144×384;
    1 piastra base n. art. 961140 Dim. 312×504;
    4 pad adesivi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello