Scatola per punte elicoidali 6,1 - 10,0 mm, Altezza 48 mm

Codice art.: 961070
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
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
Altezza 48 mm
Larghezza 144 mm
Profondità 192 mm
Per punta di ⌀ 6,1 mm - 10 mm
Materiale Plastica ABS
Colore nero
Passo a misure crescenti 0,1 mm
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Codice del produttore AQ-2116-CH8000

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello