• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di utensili di serraggio con SENSOTORK® n. 701/32/1 32tlg

Codice art.: 96090005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96090005
EAN / GTIN 4018754293094
Codice del produttore 96090005
Numero-L L60010 7343

Descrizione

Descrizione:

  • COSÌ COMPATTO. COSÌ GRANDE. SENSOTORK® 701 CON ACCESSORI.
  • Ogni volta che è necessario garantire e documentare un serraggio assolutamente preciso in spazi ristretti, la chiave dinamometrica elettronica è lo strumento migliore
    . Oltre al suo design particolarmente sottile e compatto, impressiona con un innovativo e intuitivo comando one-touch e un cricchetto a denti sottili installato in modo permanente con 80 denti. Il set è integrato dalla robusta scatola di prolunga, bussole e punte.
    • Con chiave dinamometrica
    • “di visualizzazione”
    • Design molto sottile e compatto per piccole coppie da 1 N·m.
    • Unità di misura: N·m, CN·m, ft·lb, in·lb
    • Misurazione indipendente dal punto di applicazione della forza
    • Funzioni aggiuntive con software SENSOMASTER 4 (disponibili gratuitamente dopo la registrazione sotto www.stahlwille.de/sensomaster): - custodia regolabile - valutazione del processo a vite tramite LED colorati, cicalino e vibrazione - intervallo di calibrazione regolabile - possibilità di documentazione
    • Fornito con batteria al litio da 3,6 V, tipo 14500
    • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
    • Con certificato
    • Deviazione display ± 4%
    Sommario:
    • 1 chiave dinamometrica N. 701/2: 1–20 N·m, 1/4″
    • Prese da 11 1/4″ N. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • Prolunga QuickRelease da 1 1/4″ N. 405QR/2: L. 54 mm
    • Portapunte N. 412
      • 3 punte per viti a testa Phillips N. 1221-1223: PH1; PH2; PH3
      • 3 punte per viti a testa Phillips N. PZ1221-1223: PZ1; PZ2; PZ3
      • 4 punte per viti a esagono cavo N. 13011304: 4; 5; 6; 8 mm
      • 7 punte per viti TORX® interne N. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
      • 1 cavo USB n. 7754: Connettore USB-A a connettore Micro-B.

Proprietà:

  • Numero di utensili: 32
  • Contenuto: Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 701
    Steckschlüsseleinsätze 1/4″ 6-kant, 4; 5; 5;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Steckschlüsselverlängerung 1/4″, L. 54 mm
    Bithalter 1/4″ 4-kant zu 1/4″ 6-kant
    Bits 6-kant 4, 5, 6, 8 mm
    Bits Kreuzschlitz PH 1, 2, 3
    Bits Kreuzschlitz PZ 1, 2, 3
    Bits TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    USB-Anschlusskabel 2.0
  • Altezza mm (h): 55 mm
  • Lunghezza [mm]: 320 mm
  • Peso: 923 g
  • Larghezza mm (b): 135 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello