• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

UNI-Box h 24 mm 48X96 mm

Codice art.: 960900 48X96
Sconto
1,98 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Altezza 24 mm
Altezza interna 18 mm
Larghezza 48 mm
Larghezza interna 37 mm
Profondità 96 mm
Profondità interna 85 mm
Materiale Plastica ABS
Colore nero
Predisposizione per copertura si
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Codice del produttore JCN7120100

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello