{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio con ripiani | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Numero di divisori fessurati | 4 | |
Numero di divisori in lamiera | 10 | |
Per corpo di larghezza | 1.000 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 120 mm | |
Per cassetti larghezza in E | 50 E | |
Per cassetti profondità in E | 26 E | |
Per cassetti larghezza utile | 850 mm | |
Per cassetti profondità utile | 445 mm | |
Tipo di prodotto | Separatore liscio per cassetti |
Codice articolo | 960820 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197349767 | |
Codice del produttore | 960820 4+10 |