{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio con ripiani | |
Altezza | 55 mm | |
Lunghezza | 617 mm | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 80 mm | |
Per cassetti profondità | 620 mm | |
Per cassetti profondità in E | 36E | |
Divisori in lamiera adatti | 960550 | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Fissaggio sul fondo del cassetto | No, fissaggio mediante inserimento nelle fessure perimetrali | |
Tipo di prodotto | Pannello fessurato |
Codice articolo | 960802 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482037 | |
Codice del produttore | 960802 80 |