BITS-Box

Codice art.: 96080122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96080122
EAN / GTIN 4018754211081
Codice del produttore 96080122
Numero-L L60010 4480

Descrizione

Descrizione:

  • Contenitore di stoccaggio con inserti per cacciaviti a 20 punte
Contenuto:
  • 1 portainserti con mandrino a sgancio rapido e magnete
  • Inserti Phillips PH 3, PH1; PH2; PH3 per viti Phillips
  • 4 punte a taglio, 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm per viti a taglio
  • PUNTE TORX® 6, T10; T15; T20; T25; T30; T40 per viti TORX® interne
  • Chiave a brugola 3 punte, 4; 5; 6 mm per viti a brugola
  • TORQ-SET® 4 punte, 4; 6; 8; 10 per viti TORQ-SET®
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 21
    • Altezza mm (h): 32 mm
    • Lunghezza [mm]: 100 mm
    • Peso: 181 g
    • Larghezza mm (b): 82 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello