Bit-Box 11tlg.

Codice art.: 96080115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96080115
EAN / GTIN 4018754290796
Codice del produttore 96080115
Numero-L L60010 6512

Descrizione

Descrizione:

  • Contenitore con inserti per cacciaviti a 10 punte
  • Compatto: Molti utensili – ingombro ridotto
  • Incl. Pratica funzione di supporto
Contenuto:
  • 1 portainserti con mandrino a sgancio rapido e magnete
  • Inserti Phillips PH 3, PH1; PH2; PH3 per viti Phillips
  • Punte Phillips PZ 3, PZ1; PZ2; PZ3 per viti POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Chiave a brugola 4 punte, 3; 4; 5; 6 mm per viti a brugola
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 11
    • Altezza mm (h): 12 mm
    • Lunghezza [mm]: 100 mm
    • Peso: 110 g
    • Larghezza mm (b): 60 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello