Assortimento di chiavi a bussola 3/4″ Quadro

Codice art.: 96054101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96054101
EAN / GTIN 4018754080120
Codice del produttore 96054101
Numero-L L60010 3782

Descrizione

Descrizione:

  • Nella scatola di acciaio stabile
Contenuto 15-parte:
  • 10 bussole a doppio esagono N. 55a: 1 1/16; 1 1/16; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/8; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8″
  • 1 cricchetto N. 552
    • 2 prolunghe N. 559/8 (200 mm); N. 559/16 (400 mm)
    • 1 testa alla maniglia a croce N. 556 1 manico N.
      • 558

Proprietà:

  • Numero di utensili: 15
  • Guida quadrata esterna (pollici): 3/4″
  • Altezza mm (h): 90 mm
  • Lunghezza [mm]: 540 mm
  • Peso: 12620 g
  • Larghezza mm (b): 190 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello