Set di conche per 1 cassetto M4+3

Codice art.: 960371 M4+3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Larghezza × Profondità in E 54×27 E
Conche altezza 26 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti larghezza in E 54×27 E
Per cassetti profondità in E 27E
Materiale Plastica ABS
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859

Descrizione

Esecuzione:

Conche di plastica resistenti agli urti (ABS). Lato interno fessurato per la suddivisione mediante separatori.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire maschi per filettare, alesatori, punte elicoidali, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 54×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 918×459 mm.

Contenuto:

Conca n. art. 960620: 12 pz. Dim. 4; 6 pz. Dim. 3
Separatori trasversali a incastro n. art. 960630: 50 pz. Dim. 4; 18 pz. Dim. 3