Serie di chiavi a bussola da 12,5 mm (1/2 ″), 31 pezzi.

Codice art.: 96031440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96031440
    EAN / GTIN 4018754287215
    Codice del produttore 96031440
    Numero-L L60010 6430

    Descrizione

    Descrizione:

    • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
    Contenuto 31-parte:
    • 17 inserti a esagono incassato doppi N. 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 8 inserti INHEX N. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    • 1 cricchetto N. 512QR N
      • 3 prolunghe N. 509QR/3 (75 mm); N. 509QR/5 (130 mm); N. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 manico a croce N. 506QR
        • 1 giunto universale N. 510QR

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 31
    • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
    • Altezza mm (h): 65 mm
    • Lunghezza [mm]: 458 mm
    • Peso: 5270 g
    • Larghezza mm (b): 254 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello