• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola da 12,5 mm (1/2 ″), 31 pezzi.

Codice art.: 96031240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96031240
EAN / GTIN 4018754287208
Codice del produttore 96031240
Numero-L L60010 6286

Descrizione

Descrizione:

  • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
Contenuto 31-parte:
  • 17 inserti a esagono incassato N. 52: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 inserti INHEX N. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 cricchetto QuickRelease N. 512QR N
    • 3 QuickRelease.prolunghe N. 509QR: L.75 mm; 130 mm; 255 mm
    • 1 manico a croce QuickRelease N. 506QR
      • 1 giunto universale QuickRelease N. 510QR

Proprietà:

  • Numero di utensili: 31
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
  • Altezza mm (h): 65 mm
  • Lunghezza [mm]: 458 mm
  • Peso: 5306 g
  • Larghezza mm (b): 254 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello