Set chiavi a bussola da 12,5 mm (1/2 ″), 45 pezzi.

Codice art.: 96030107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96030107
    EAN / GTIN 4018754286737
    Codice del produttore 96030107
    Numero-L L60010 6955

    Descrizione

    Descrizione:

    • Nella scatola di acciaio stabile
    Contenuto 45-parte:
    • 39 bussole con doppio esagono
    • · No. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    • · No. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4″
    • 1 cricchetto N. 512QR N
      • 3 prolunghe N. 509QR/3 (75 mm); N. 509QR/5 (130 mm); N. 509QR/10 (255 mm)
      • 1 manico a croce N. 506QR
        • 1 giunto universale N. 510QR

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 45
    • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
    • Altezza mm (h): 55 mm
    • Lunghezza [mm]: 540 mm
    • Peso: 8890 g
    • Larghezza mm (b): 290 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello