Set di vaschette per minuteria per 1 cassetto, Dimensione vaschetta / Numero: 2/32

Codice art.: 960280 2/32
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione vaschetta / Numero Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza contenitore 71 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero totale di contenitori 32
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Per cassetti larghezza in E 36×36 E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Materiale Polistirolo
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960280 2/32
copia
EAN / GTIN 4045197809933
copia
Codice del produttore 960280 2/32
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in polistirolo.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire viti, dadi, rondelle, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Vaschette per minuteria n. art. 960650; 75×150 mm: 32

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello