3/8″ (10mm) Assortimento di chiavi a bussola 3/8″ 45A/22/8QR KN SG 30pz.

Codice art.: 96025207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96025207
    EAN / GTIN 4018754260799
    Codice del produttore 96025207
    Numero-L L60010 5816

    Descrizione

    Descrizione:

    • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
    Contenuto 30-parte:
    • 14 bussole a doppio esagono N. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1″
    • 8 bussole con doppio esagono N. 47a: 5/16; 3/16; 7/16; 1/2; 9/8; 5/8; 11/16; 3/4″
    • 1 cricchetto N. 435SG-QR N
      • 3 prolunghe N. 427/3QR (76 mm); N. 427/6QR (160 mm); N. 427/10QR (240 mm)
      • 1 giunto universale N. 428QR
        • 2 portainserti N. 442; N. 443
          • 1 manovella N. 453

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 30
    • Guida quadrata esterna (pollici): 3/8″
    • Altezza mm (h): 65 mm
    • Lunghezza [mm]: 458 mm
    • Peso: 3685 g
    • Larghezza mm (b): 257 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello