Assortimento di chiavi a bussola 3/8″ Quadro

Codice art.: 96025204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96025204
    EAN / GTIN 4018754260775
    Codice del produttore 96025204
    Numero-L L60010 5769

    Descrizione

    Descrizione:

    • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
    Contenuto 17-parte:
    • 11 bussole a doppio esagono N. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16″
    • 1 inserto a esagono doppio, lungo, con inserto in gomma N. 4600: 16 mm - 5/8″
    • 1 cricchetto N. 435
      • 2 prolunghe N. 427/3 (76 mm); N. 427/10 (240 mm)
      • 1 impugnatura a croce N. 425
        • 1 giunto cardanico N. 428

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 17
    • Guida quadrata esterna (pollici): 3/8″
    • Altezza mm (h): 60 mm
    • Lunghezza [mm]: 325 mm
    • Peso: 1652 g
    • Larghezza mm (b): 135 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello