{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Larghezza | 481 mm | |
Profondità | 300 mm | |
Altezza utile | 17 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 60 e oltre mm | |
Per cassetti larghezza | 490 mm | |
Per cassetti profondità | 520 mm | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato | |
Tipo di prodotto | Supporto per strumenti di misura |
Codice articolo | 960170 | |
EAN / GTIN | 4045197283283 | |
Codice del produttore | 960170 |