• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di chiavi a bussola 1/4″ Quadro

Codice art.: 96011180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96011180
EAN / GTIN 4018754261543
Codice del produttore 96011180
Numero-L L60010 5885

Descrizione

Descrizione:

  • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
Contenuto 19-parte:
  • 13 inserti a esagono incassato N. 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 cricchetto N. 415QR N
    • 2 prolunghe N. 405QR/2 (54 mm); N. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 giunto universale N. 407QR
      • 1 maniglia a pressione N. 400QR
        • 1 maniglia a croce N. 404QR

Proprietà:

  • Numero di utensili: 19
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
  • Altezza mm (h): 60 mm
  • Lunghezza [mm]: 230 mm
  • Peso: 876 g
  • Larghezza mm (b): 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello