• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di chiavi a bussola 1/4″ Quadro

Codice art.: 96011138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96011138
EAN / GTIN 4018754261536
Codice del produttore 96011138
Numero-L L60010 5706

Descrizione

Descrizione:

  • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
Contenuto 30-parte:
  • 12 inserti a esagono incassato N. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 inserti per cacciaviti a taglio N. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 inserti INHEX N. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 inserti per cacciaviti intaglio a croce PH N. 44P: PH1; PH2
  • 2 inserti per cacciaviti intaglio a croce PZ N. 44PZ : PZ1; PZ2
  • 1 cricchetto N. 415
    • 2 prolunghe N. 405/2 (54 mm); N. 405/6 (150 mm)
    • 1 giunto universale N. 407
      • 1 impugnatura a pressione N. 400 1 impugnatura
        • a croce N. 404

Proprietà:

  • Numero di utensili: 30
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
  • Altezza mm (h): 60 mm
  • Lunghezza [mm]: 230 mm
  • Peso: 998 g
  • Larghezza mm (b): 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello