Descrizione:
- In custodia morbida con inserto in schiuma rigidaContenuto 28 pezzi:9 bussole con esagono da 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm2 punte Phillips 1/4″ n. PH1221, PH1222: PH1; PH22 punte Phillips 1/4″ n. PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ21 punta a taglio 1/4″ n. 1164: 0,8 x 4,0 mm4 bit esagono incassato 1/4″ No. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm6 bit TORX® 1/4″ No. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T301 cricchetto 1/4″ No. 415: L. 117 mm 2 prolunghe 1/4″ n. 405: L. 54; 150 mm1 portabit 1/4″ n. 412: L. 25 mm
Proprietà:
- Quadro condotto esternamente (poll.): 1/4
- Numero di utensili: 28 pz.
- larghezza mm (b): 100 mm
- Altezza mm (h): 50 mm
- Lunghezza mm (L): 235 mm
- Peso (g): 574 g