Set chiavi a bussola da 6,3 mm (1/4 ″), 33 pz.

Codice art.: 96010107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96010107
    EAN / GTIN 4018754286713
    Codice del produttore 96010107
    Numero-L L60010 6202

    Descrizione

    Descrizione:

    • In una robusta scatola in plastica ABS impilabile
    Contenuto 33-parte:
    • 25 chiavi a bussola esagonali
    • · N. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
    • · No. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 1 cricchetto N. 415QR N
      • 2 prolunghe N. 405QR/2 (54 mm); N. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 prolunga flessibile N. 406 (152 mm)
      • 1 giunto universale N. 407QR
        • 1 impugnatura a pressione N. 400QR
          • 1 impugnatura articolata N. 403 1 impugnatura
            • a croce N. 404

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 33
    • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
    • Altezza mm (h): 55 mm
    • Lunghezza [mm]: 325 mm
    • Peso: 1324 g
    • Larghezza mm (b): 135 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello