MARTOR LAMA DI RASCHIETTO 96 , 10 in confezione trasparente

Codice art.: 96.60
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96.60
EAN / GTIN 4002632913259
Codice del produttore 96.60
Numero-L L60170 873

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA DEL RASCHIATORE NR. 96 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 99,5 mm, larga 14 mm e spessa 0,40 mm.

LA LAMA DEL RASCHIATORE NR. 96 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 96.60. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama rettangolare a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello