Esecuzione:
Set GridLine composto da 2 traverse in lamiera di acciaio zincato. Completo di ruote montate e 1 set di maniglie in bicomponente e Haptoprene. Da avvitare ad armadi e cassettiere per utensili GridLine. Spostamento parete laterale.
Montaggio in fabbrica contestualmente all'ordine di un armadio GridLine.
Per:
Fornitura:
1× traversa con 2 ruote piroettanti con freno, 1× traversa con 2 ruote fisse, 1× set di maniglie.
Attenzione:
Dato il pericolo di ribaltamento, per il montaggio del carrello rispettare assolutamente l’altezza massima indicata.
Per la portata tenere conto del peso proprio dell’armadio / della cassettiera per utensili.
Nota:
Set per cassettiere per utensili GridLine di altezza massima di 1.000 mm. Portata massima per cassettiere per utensili: totale 600 kg. E' indispensabile che i cassetti siano del tipo con lo sblocco di sicurezza ad una mano.
Carrello per armadi capienti GridLine di altezza massima di 1000 mm. Portata massima per armadi capienti: totale 200 kg. Solo per armadi capienti GridLine senza cassetti.