• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Kit di retrofit per carrello 28

Codice art.: 958480 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità alloggiamento in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza appoggio 160 mm
Profondità 700 mm
⌀ Ruota fissa 125 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Portata massima 600 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958480 28
EAN / GTIN 4062406133498
Codice del produttore 958480 28

Descrizione

Esecuzione:

Set GridLine composto da 2 traverse in lamiera di acciaio zincato. Completo di ruote montate e 1 set di maniglie in bicomponente e Haptoprene. Da avvitare ad armadi e cassettiere per utensili GridLine. Spostamento parete laterale.
Per il montaggio successivo su armadi e cassettiere per utensili GridLine.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 931005931535, armadi capienti n. art. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Fornitura:

1× traversa con 2 ruote piroettanti con freno, 1× traversa con 2 ruote fisse, 1× set di maniglie.

Attenzione:

Dato il pericolo di ribaltamento, per il montaggio del carrello rispettare assolutamente l’altezza massima indicata.
Per la portata tenere conto del peso proprio dell’armadio / della cassettiera per utensili.

Nota:

Set per cassettiere per utensili GridLine di altezza massima di 1.000 mm. Portata massima per cassettiere per utensili: totale 600 kg. E' indispensabile che i cassetti siano del tipo con lo sblocco di sicurezza ad una mano.
Carrello per armadi capienti GridLine di altezza massima di 1000 mm. Portata massima per armadi capienti: totale 200 kg. Solo per armadi capienti GridLine senza cassetti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello