Zoccolo per armadi con lato amovibile, profondità 28G, altezza 100 mm 30

Codice art.: 958175 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità corpo in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 100 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 700 mm
    Per larghezza alloggiamento in G 30
    Per profondità alloggiamento in G 28
    Tipo di prodotto Zoccoli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 958175 30
    EAN / GTIN 4062406188764
    Codice del produttore 958175 30

    Descrizione

    Ausführung:

    Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
    Sockel 100 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten).

    Passend für:

    Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Der Sockel ist nicht für den Transport mit einem Hubwagen geeignet.
    Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello