Ripiano con supporti, Per larghezza armadio / Armadietto: 500mm

Codice art.: 957000 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Larghezza 488 mm
Profondità 453 mm
Spessore 35 mm
Per armadio modulare dimensione 500
Per larghezza armadio/armadietto 500
Campo d’impiego Armadio con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
1 Coppia di attacchi universali inclusi si
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957000 500
EAN / GTIN 4045197183507
Codice del produttore 957000 500
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello