• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto portautensili 1

Codice art.: 956870 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 95 mm
Larghezza 430 mm
Campo di serraggio fino a ⌀ 26 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 956870 1
EAN / GTIN 4062406198084
Codice del produttore 956870 1

Descrizione

Uso:

Per dotazione personalizzata − fissaggio sicuro degli utensili grazie al sistema a incastro.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Lamiera di supporto grigio antracite RAL 7016 termoverniciata.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello