Supporto per rotoli di carta Easyfix 1

Codice art.: 955805 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    Altezza 310 mm
    Lunghezza 377 mm
    Larghezza 238 mm
    ⌀ Asse 32 mm
    Larghezza utile 370 mm
    Portata 8 kg
    Tipo di prodotto Portarotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955805 1
    EAN / GTIN 4062406799038
    Codice del produttore 955805 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto per rotoli di carta estremamente robusto e stabile con 2 supporti in lamiera di acciaio. Con mozzo in alluminio ⌀ 32 mm e terminali in plastica. Copertura basculante con bordo di strappo e supporto in posizione aperta per una comoda sostituzione del rotolo. Il rotolo di carta può essere agganciato in 2 posizioni.
    Supporto anteriore – rotolo di carta di ⌀ max.: 350 mm.
    Supporto posteriore – rotolo di carta di ⌀ max.: 250 mm.
    ⌀ minimo dell’anima del rotolo: 42 mm
    Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

    Per:

    Rulli con larghezza massima di 370 mm.
    Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

    Fornitura:

    Con tutte le relative piastre base comprese.

    Nota:

    I panni per la pulizia adatti sono disponibili nel Catalogo, Volume 2, ai n. art. 089103 Dim. W, n. art. 089105 Dim. W, n. art. 089132 Dim. W.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello