Supporti per dispenser Easyfix 3

Codice art.: 955798 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 185 mm
Larghezza 193 mm
Profondità 217 mm
Larghezza utile 168 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Supporti per rotoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577
Codice del produttore 955798 3

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per dispenser in plastica, con inserto di prolunga in alluminio (Dim. 3 e 5) e Fermo metallico di 6 mm. Il fermo è regolabile in profondità per consentire il bloccaggio di più dispenser delle stesse dimensioni.
Dimensioni del dispenser più piccolo: 205 × 205 mm, dimensioni del dispenser più grande: 312 x 312 mm. (dimensioni di riferimento: dispenser GARANT / VSM, 56 mm di larghezza).
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.
Adatto per 3 dispenser.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Con tutte le relative piastre base comprese.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello