Staffa con cintura Easyfix 2

Codice art.: 955765 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
318 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2
Serie Easyfix
Lunghezza cintura 2×400 mm
Tipo di prodotto Staffa con cintura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955765 2
EAN / GTIN 4062406197865

Descrizione

Esecuzione:

Staffa compatta con cintura per il fissaggio semplice e sicuro di oggetti ingombranti come profili, tubi, scale, ecc.: flessibile, di lunghezza variabile e di impiego universale.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.
Ogni singola estremità della cintura − 1× serratura e 1× fibbia.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello