• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portachiavette Easyfix 12 mm

Codice art.: 955700 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
603 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Alloggiamento larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Alloggiamento larghezza 12 mm
Numero alloggiamenti 2
Per chiavi di dimensioni 10 mm - 13 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto doppio
Tipo di prodotto Portachiavette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955700 12
EAN / GTIN 4062406197681
Codice del produttore 955700 12

Descrizione

Esecuzione:

Custodia ordinata delle chiavi. Misura delle chiavi immediatamente riconoscibile dalla bocca.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello