Clip magnetica, Modello: 2

Codice art.: 955640 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,97 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    11,64 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 67 mm
Larghezza 66 mm
Tipo di prodotto Clip magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Codice del produttore 955640 2

Descrizione

Esecuzione:

Clip magnetica per fissare documenti e disegni in modo facile e veloce.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Agganciabile senza piastra base.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello