• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Porta-srotolatore per nastro d’imballaggio Easyfix 50 mm

Codice art.: 955573 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
393 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per larghezza nastro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Profondità 190 mm
Altezza utile 67 mm
Larghezza utile 87 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Porta-pistola tendinastro d’imballaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718
Codice del produttore 955573 50

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello