Portautensili Easyfix 90° 150 mm

Codice art.: 955560 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,54 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    3,79 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
757 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza utile 18 mm
Profondità utile 150 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto semplice
Forma gancio Gancio singolo 90°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955560 150
EAN / GTIN 4062406196004
Codice del produttore 955560 150

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello