Portautensili Easyfix piegato 35° 100 mm

Codice art.: 955550 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,65 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    3,04 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
777 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    Altezza utile 54 mm
    Profondità utile 100 mm
    ⌀ Filo in acciaio 6 mm
    Materiale piastra di supporto Plastica
    Materiale filo Acciaio
    Tipo piastra di supporto semplice
    Forma gancio Gancio singolo 35°
    Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955550 100
    EAN / GTIN 4062406195632
    Codice del produttore 955550 100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

    Per:

    Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

    Raccomandazioni:

    Eccellente anche per l’alloggiamento di bussole.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello