UNI Panel, Per modello: M

Codice art.: 955440 M
Sconto
256,45 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Panel
Altezza 1.565 mm
Larghezza 390 mm
Profondità 440 mm
Portata 30 kg
Peso 31 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955440 M
EAN / GTIN 4062406583293
Codice del produttore 955440 M

Descrizione

Esecuzione:

Piantana dalla struttura stretta in lamiera di acciaio, a parete doppia con pannello forato su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché di ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Per pannelli di segnalazione vedi n. art. 955443955444. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per pannelli di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello