{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.125 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 660 mm | |
Carico massimo campo | 200 kg | |
Esecuzione pannello forato | monofronte | |
Peso | 32 kg | |
Tipo di prodotto | Pannello forato per espositore |
Codice articolo | 955430 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406163273 | |
Codice del produttore | 955430 1000 |