• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo Pozidriv PZ, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo int

Codice art.: 954N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954N
EAN / GTIN 4000896046621
Codice del produttore 954N
Numero-L L60140 47

Descrizione

Descrizione:

  • In aggiunta con inserti chiave a bussola per giraviti (rivestiti in CVD-TIN), bit e adattatore
  • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo Pozidriv PZ, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso netto (kg): 5.94 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 44

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Snodo universale 920
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
Bit 2217-PH1 ∙ 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2218-PZ1 ∙ 2218-PZ2 ∙ 2218-PZ3 ∙ 2218-PZ4
Bit 2224-T27 ∙ 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adattatore 2250-5

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello