Assortimento di pinzette 5

Codice art.: 954735 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30
    Riempimento di un cassetto in G 6×8
    Larghezza 150 mm
    Profondità 200 mm
    Larghezza in G 6
    Profondità in G 8
    Numero degli utensili 5
    Esecuzione con set di utensili
    Peso 0,145 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 954735 5
    EAN / GTIN 4062406155872
    Codice del produttore 954735 5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954735: 1 pz.
    Pinzette a punta HOLEX n. art. 727520 Dim. AMB: 1 pz.
    Pinzette a punta tronca HOLEX n. art. 727550 Dim. AMB: 1 pz.
    Pinzette a punta sottile HOLEX piegate n. art. 727600 Dim. AMB: 1 pz.
    Pinzette a punta larga HOLEX n. art. 727610 Dim. AM: 1 pz.
    Pinzetta a falcetto HOLEX n. art. 727631 Dim. AM: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello