Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio pensile per raccoglitori con porte scorrevoli in lamiera, Modello: 2000/F

Codice art.: 954716 2000/F

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Portata corpo interno dell’armadio: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Portata corpo interno dell’armadio 250 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 600 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 499 mm
Profondità utile 325 mm
Numero ripiani 2
Numero di ripiani sx – parete centrale – dx 1/1
Frontalini armadio Porta scorrevole in lamiera
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Tipo di prodotto Armadio pensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954716 2000/F
Codice del produttore 954716 2000/F
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm. Parete dorsale con foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti. Chiusura mediante maniglia con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete dorsale chiusa.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio. Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell’impiego.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Nota:

Gli armadi con porte battenti offrono spazio per i raccoglitori. Negli armadi con sportelli scorrevoli la profondità per i raccoglitori non è sufficiente (eccezione: n. art. 954716 e 954717). Possibilità di dotazione con vaschette a bocca di lupo n. art. 961510. Ripiani singoli e ripiani a gradini vedi n. art. 954752.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello