Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine, Numero degli utensili: 10

Codice art.: 954678 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×10
Larghezza 250 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 10
Numero degli utensili 10
Esecuzione con utensile a percussione
Peso 1,344 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, mentre quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954678: 1 pz.
Scalpello piatto n. art. 740500 Dim. 200: 1 pz.
Scalpello a unghietta n. art. 740600 Dim. 200: 1 pz.
Punteruolo n. art. 745500 Dim. 3; 4: cad. 1 pz.
Cacciaspine n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello