• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola IMPACT 11

Codice art.: 954015 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×8
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×8
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 8
Numero degli utensili 11
Esecuzione con chiave a bussola
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954015 11
EAN / GTIN 4067263906698
Codice del produttore 954015 11

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954015: 1 pz.
Bussola IMPACT di HOLEX con attacco esagonale da 3/8 pollice con magnete n. art. 650135 Dim. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: cad. 1 pz.
Prolunga IMPACT di HOLEX da 3/8 pollice n. art. 650400 Dim. 100: 1 pz.
Snodo cardanico IMPACT di HOLEX da 3/8 pollice n. art. 650600: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello