{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 953SPC | |
EAN / GTIN | 4000896180585 | |
Codice del produttore | 953SPC | |
Numero-L | L60140 4656 |
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile 863P
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-4
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
Leva a cricchetto reversibile 916SP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adattatore 2250-1