Set chiave dinamometrica 60 Nm 3/8″ 22

Codice art.: 953961 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×20
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Larghezza 200 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 20
    Numero degli utensili 22
    Numero di utensili 22
    Peso 1,632 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953961 22
    EAN / GTIN 4062406157364
    Codice del produttore 953961 22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953961: 1 pz.
    Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
    Bussola esagonale GARANT n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.
    Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 75; 125; 240: cad. 1 pz.
    Chiave dinamometrica GARANT con cricchetto reversibile n. art. 656050 Dim. 60: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello