Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, Numero degli utensili: 39

Codice art.: 953833 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 39
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 3,179 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953833 39
EAN / GTIN 4062406158705
Codice del produttore 953833 39

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953833: 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: cad. 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile HOLEX 1/4 pollice n. art. 632090 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga HOLEX da 1/4 pollici n. art. 632420 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.
Impugnatura HOLEX da 1/4 pollice n. art. 632840 Dim. 150: 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633520 Dim. 1/4: 1 pz.
Cricchetto reversibile HOLEX 1/2 pollice n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641020 Dim. 125: 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola poligonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello